Referenzen
Leuze electronic:GS04B/N.1-5-M8.3
Rubix:3885842
Hersteller:50146173

Produktdetails : GS04B/N.1-5-M8.3 Gabel-Lichtschranke
Physikalisches Prinzip: optisch; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, NPN, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Maulweite: 5 mm; Maultiefe: 17 mm; Abmessungen: 10 mm x 25 mm x 45 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Aluminium
Physikalisches Prinzip: optisch; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, NPN, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Maulweite: 5 mm; Maultiefe: 17 mm; Abmessungen: 10 mm x 25 mm x 45 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
