LGWM 2/MR380 Kartusche 380ml mit LGWM 2 für TLMR SKF
LGWM 2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:LGWM 2/MR380
Rubix:961297
EAN:7316576878046




Technische Zusammenfassung
| Packung | 380ml nachfüllsatz |
|---|---|
| NLGI Klasse | 1-2 |
| Viskosität bei 40 °C | 80 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : LGWM 2/MR380 Kartusche 380ml mit LGWM 2 für TLMR SKF
SKF LGWM 2 ist ein synthetisches Fett auf Mineralölbasis, das die neueste komplexe Calciumsulfonat-Verdickungstechnologie verwendet. Es ist für Anwendungen geeignet, die hohen Belastungen, feuchten Umgebungen und schwankenden Temperaturen ausgesetzt sind.
Kartusche 380ml mit LGWM 2 für TLMR SKF
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 380ml nachfüllsatz |
|---|---|
| NLGI Klasse | 1-2 |
| Viskosität bei 40 °C | 80 mm²/s |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 110 °C |
| Farbe | braun |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen