Referenzen
SKF:LGWM 2/18
Rubix:648658
EAN:7316574457298




Technische Zusammenfassung
| Packung | eimer |
|---|---|
| NLGI Klasse | 1 |
| Viskosität bei 40 °C | 200 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : LGWM 2/18 Hochdruck-Schmierfett 18 kg SKF
SKF LGWM 2 ist ein synthetisches Fett auf Mineralölbasis, das die neueste komplexe Calciumsulfonat-Verdickungstechnologie verwendet. Es ist für Anwendungen geeignet, die hohen Belastungen, feuchten Umgebungen und schwankenden Temperaturen ausgesetzt sind.
Lagerfett
Technische Informationen
Attribute
| Packung | eimer |
|---|---|
| NLGI Klasse | 1 |
| Viskosität bei 40 °C | 200 mm²/s |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 110 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
601,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
716,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen