LGHB 2/MR380B Kartusche 381ml mit LGHB 2 für TLMR incl. Batterien SKF

LGHB 2

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:LGHB 2/MR380B
Rubix:961377
EAN:7316575900823
LGHB 2/MR380B Kartusche 381ml mit LGHB 2 für TLMR incl. Batterien SKF

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen380 ml
Min. Einsatztemperatur-20 °C
Max. Einsatztemperatur150 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LGHB 2/MR380B Kartusche 381ml mit LGHB 2 für TLMR incl. Batterien SKF


SKF LGHB 2 ist ein hochviskoses Kalzium-Sulfonat-Komplexseifenfett auf Mineralölbasis. Es wurde für hohe Temperaturen und extreme Belastungen entwickelt und eignet sich für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle, vor allem in der Zementindustrie, im Bergbau und in der Metallindustrie. Das additivfreie Schmierfett verdankt seine EP-Eigenschaften der Seifenstruktur.
Kartusche 381ml mit LGHB 2 für TLMR incl. Batterien SKF

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen380 ml
Min. Einsatztemperatur-20 °C
Max. Einsatztemperatur150 °C
Betriebszeiteinstellbar
704,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
838,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen