LFRS-1/2-D-MIDI Filter-Regelventil, Reihe D

LFRS Filterregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFRS-1/2-D-MIDI
Rubix:440920
Hersteller:194756
EAN:4052568154868
LFRS-1/2-D-MIDI Filter-Regelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFRS-1/2-D-MIDI Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFRS-1/2-D-MIDI mit abschließbarem Regelkopf und Manometer, für Nenndruck 12 bar, für ungeölte Luft. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFRS-1/2-D-MIDI mit abschließbarem Regelkopf und Manometer, für Nenndruck 12 bar, für ungeölte Luft. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)310x70x110 mm
Bruttogewicht1664 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom3400 l/min
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 1g1/2
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
291,18 exkl. MwSt.
/ Stück
346,50 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen