LFR-1/8-D-MINI-KF-A Druckluftaufbereitung, Reihe D

LFR Wartungsgerät-Kombination

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/8-D-MINI-KF-A
Rubix:440308
Hersteller:185768
EAN:4052568145293
LFR-1/8-D-MINI-KF-A Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1/8-D-MINI-KF-A Druckluftaufbereitung, Reihe D


Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/8-D-MINI-KF-A bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Abzweigmodul und Druckschalter, ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/8-D-MINI-KF-A bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Abzweigmodul und Druckschalter, ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1152,2 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom700 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
530,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
631,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage