LFR-1/8-D-MINI-KB Druckluftaufbereitung, Reihe D

LFR Wartungsgerät-Kombination

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/8-D-MINI-KB
Rubix:440262
Hersteller:185719
EAN:4052568144814
LFR-1/8-D-MINI-KB Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1/8-D-MINI-KB Druckluftaufbereitung, Reihe D


Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/8-D-MINI-KB bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil und Abzweigmodul, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/8-D-MINI-KB bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil und Abzweigmodul, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht916 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom700 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
263,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
313,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage