LFR-1/2-D-MIDI-KA Druckluftaufbereitung, Reihe D

LFR Wartungsgerät-Kombination

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KA
Rubix:440258
Hersteller:185715
EAN:4052568144777
LFR-1/2-D-MIDI-KA Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1/2-D-MIDI-KA Druckluftaufbereitung, Reihe D


Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/2-D-MIDI-KA bestehend aus einem Filter-Regelventil und einem Abzweigmodul, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/2-D-MIDI-KA bestehend aus einem Filter-Regelventil und einem Abzweigmodul, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1619,2 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom3050 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
237,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage