LFR-3/4-D-O-MAXI Filter-Regelventil, Reihe D

LFR Filterregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-3/4-D-O-MAXI
Rubix:440062
Hersteller:162692
EAN:4052568132194
LFR-3/4-D-O-MAXI Filter-Regelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-3/4-D-O-MAXI Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFR-3/4-D-O-MAXI mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 40 µm. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-3/4-D-O-MAXI mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 40 µm. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1411 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom9700 l/min
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 13/4
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
338,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
403,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage