Referenzen
Festo:LFMB-1-D-MAXI-A
Rubix:440012
Hersteller:162641
EAN:4052568131845

Produktdetails : LFMB-1-D-MAXI-A Feinfilter
Feinfilter LFMB-1-D-MAXI-A mit 1 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baureihe=D, Baugröße=Maxi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Feinfilter LFMB-1-D-MAXI-A mit 1 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=1 µm, Filterwirkungsgrad=99,99 %
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1552,3 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Werkstoff | zink-druckguss, borsilikat-faser, pc |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
429,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
511,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage