41925 Plazamax P - LM-Sicherheitstreppe 5 Stufen
Leichtmetall-Sicherheitstreppe klappbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:41925
Rubix:1704241
EAN:4003866419258

Produktdetails : 41925 Plazamax P - LM-Sicherheitstreppe 5 Stufen
Plazamax P
Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.
- Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
Entspricht der Norm EN 14 183.
Leichtmetall-Sicherheitstreppe klappbar
Technische Informationen
Attribute
| Plattformhöhe | 1,15 m |
|---|---|
| Anzahl Sprossen | 5 |
| Maximale Arbeitshöhe | 3,15 m |
| Typ | plattform treppe |
| Gewicht | 12,8 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
780,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
928,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




