3210032895 Podesttreppe, beidseitig 5 Stufen

Podesttreppe beidseitig 5 Stufen/Gitter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000717
Rubix:1012119
3210032895 Podesttreppe beidseitig 5 Stu.Gitterrost Podesthöhe 1,20 m

Produktdetails : 3210032895 Podesttreppe, beidseitig 5 Stufen


Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, Stahlgitterrost-Stufen • Material: Aluminium • Arbeitsplattform: geriffelt, 600 x 800 mm, mit zweiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1000 mm) • Stufen: Gitterrost, 200 mm tief • Handlauf: beidseitig • Rollen: 4 gefederte Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131-7 und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Arbeitsplatz Hinweis: Handlauf, gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Technische Informationen


Attribute
1.575,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.875,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage