3210034670 Aluminium-Treppe 45 Grad 16 Stufen B 1000 mm
Aluminium-Treppe 45 Grad 16 Stufen B 1000 mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:600356
Rubix:2901342
Dokumente
Produktdetails : 3210034670 Aluminium-Treppe 45 Grad 16 Stufen B 1000 mm
- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufenbreite: 1.000 mm
- Stufentiefe: 225 mm
- Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
- Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.843,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.383,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



