898099 Teleskop-Arbeitsbühne H 1,14 - 1,60
Zusammenklappbare Teleskopplattform
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:863309
Spartex:898099
Rubix:3527453
Hersteller:898099
EAN:3660338514401

Produktdetails : 898099 Teleskop-Arbeitsbühne H 1,14 - 1,60
• Norm: PIRL NFP 933353
• Aluminiumgestell
• Zur intensiven Nutzung auf ebenen Böden und Treppen
• Leichte Transportier- und Verstaubarkeit mit klappbarem Geländer
• Ausgezeichnete Bodenständigkeit dank der beiden Kippschutz-Stabilisatoren
• 100 % sichere Plattform dank Geländer, mit Werkzeughalterung vorne, 2 Zugangsrampen zu beiden Seiten und Sicherheitstür an der Rückseite für umfassende Sicherheit
• Hoher Arbeitskomfort durch große Plattform mit 600x420 mm, 100-mm-Fußleisten an 3 Seiten und rutschfesten 80-mm-Sprossen
• Optimale Mobilität dank 2 Lenkrollen an der Rückseite mit einem Durchmesser von 150 mm
• Zuverlässiger 360°-Sicherheitsgürtel
• Robuste, halbautomatische Zugangstür
• Integrierte Stabilisatoren
• Integrierte Fußleisten
• Ultra-beständige Stützen in U-Form
• Automatische Verriegelung der Komponenten
• Klappbares Geländer für optimalen Transport
• Einstellbar in Abständen von 25 cm
• Werkzeugschale
• Integrierte Höhenverstellung
• Aluminiumgestell
• Zur intensiven Nutzung auf ebenen Böden und Treppen
• Leichte Transportier- und Verstaubarkeit mit klappbarem Geländer
• Ausgezeichnete Bodenständigkeit dank der beiden Kippschutz-Stabilisatoren
• 100 % sichere Plattform dank Geländer, mit Werkzeughalterung vorne, 2 Zugangsrampen zu beiden Seiten und Sicherheitstür an der Rückseite für umfassende Sicherheit
• Hoher Arbeitskomfort durch große Plattform mit 600x420 mm, 100-mm-Fußleisten an 3 Seiten und rutschfesten 80-mm-Sprossen
• Optimale Mobilität dank 2 Lenkrollen an der Rückseite mit einem Durchmesser von 150 mm
• Zuverlässiger 360°-Sicherheitsgürtel
• Robuste, halbautomatische Zugangstür
• Integrierte Stabilisatoren
• Integrierte Fußleisten
• Ultra-beständige Stützen in U-Form
• Automatische Verriegelung der Komponenten
• Klappbares Geländer für optimalen Transport
• Einstellbar in Abständen von 25 cm
• Werkzeugschale
• Integrierte Höhenverstellung
Stärken
• Leicht, kompakt und vielseitig einsetzbar
• Erfüllt alle französischen und europäischen Sicherheitsanforderungen
• Halbautomatisches Geländer
• Abnehmbare Fachböden mit einer Tragfähigkeit von 25 kg, Haken (max. 10 kg)
• Intuitives Höhenverstellsystem
• Erfüllt alle französischen und europäischen Sicherheitsanforderungen
• Halbautomatisches Geländer
• Abnehmbare Fachböden mit einer Tragfähigkeit von 25 kg, Haken (max. 10 kg)
• Intuitives Höhenverstellsystem
Anwendungen
Ideal für Bauarbeiten im Rohbau, im Ausbau, in der Instandhaltung und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Plattformhöhe | 1,14 m |
|---|---|
| Anzahl Sprossen | 7 |
| Maximale Arbeitshöhe | 1,6 m |
| Typ | teleskopische plattform |
| Gewicht | 27,4 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.360,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.619,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen