Referenzen
Parker:2010U04 02
Rubix:1148714
EAN:0820099865454

Produktdetails : 2010U04 02 Polyester-PU-Rohr, 4x2.5mm, grün, 1000m-Rolle
Anwendung: Robotik, Verkabelung, Pneumatik, Automatisierung, Automobilbau, schnelle Zyklen, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: GRÜN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 1000
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal")
Tube I.d. (mm): 2,5
Tube O.d. (mm): 4
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 14
Farbe: GRÜN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 1000
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal")
Tube I.d. (mm): 2,5
Tube O.d. (mm): 4
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 14
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12200 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 14000 g |
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
| 320 mm | |
| 400 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
456,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
542,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
