1050P06 00M07 Polyamid-Multischlauch 22mm, 7 Rohre, 6 x 4mm, 50m-Rolle

Legris

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1050P06 00M07
Rubix:1148576
Hersteller:1050P06 00M07
EAN:0820099500423
1050P06 00M07 Polyamid-Multischlauch 22mm, 7 Rohre, 6 x 4mm, 50m-Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Länge50 m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1050P06 00M07 Polyamid-Multischlauch 22mm, 7 Rohre, 6 x 4mm, 50m-Rolle


Anwendung: Automatisierung, Robotik, Transport, Automobilbau, Prozessindustrie, Pneumatik
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 50
Maximaler Biegeradius (mm): 60
Maximaler Betriebsdruck: 24
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Luft (Druckluft: PA), Industrieflüssigkeiten (PA), Luft (Druckluft: PU), Chemikalien (PA), Industrieflüssigkeiten (PU)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 7
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), DIN 73389 (für Leistung und chemische Beständigkeit), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie)
Rohr I.d. (mm): 4
Tube O.d. (mm): 6
Schlauchmaterial: PA/PVC
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 14,5

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14500 g
Gewicht der Verpackung14500 g
Innendurchmesser4 mm
Länge50 m
Anwendungpneumatik, automatisierungstechnik, robotertechnik, transport, automobilprozesse, montageprozesse
Betriebsdruck24 bar
Biegeradius60 mm
Werkstoffpolyamid (pa), pvc-ummantelung
Zolltarifcode39173200
649,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
773,46 € inkl. MwSt.