C4BPL6/8-1/4 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG
Legris WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:C4BPL6/8-1/4
Rubix:1780800
Hersteller:0205 - INTERNAL HEXAGON HEAD BSP TAPER THREAD
EAN:0886357120185


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | c4bpl |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
Produktdetails : C4BPL6/8-1/4 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG
Material des Gehäuses: vernickeltes Messing
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6x8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Form: Außengewinde mit verstellbarem 90°-Gewinde
Gewicht: 0,063
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6x8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Form: Außengewinde mit verstellbarem 90°-Gewinde
Gewicht: 0,063
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | c4bpl |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Nenndruck | 18 bar |
| Druck | 18 bar |
| Serie | c4bpl |
| Rohraußendurchmesser | 17 mm |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
30,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort