3699 12 13 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 12mm - G1/4, chem. vern.

Legris Winkelbolzen BSP Parallel Metrisch 3699

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3699 12 13
Rubix:99278
Hersteller:3699 12 13
EAN:0820099287447
3699 12 13 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 12mm - G1/4, chem. vern.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ3699
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3699 12 13 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 12mm - G1/4, chem. vern.


Verbindung von Schläuchen in einem Winkel von 90 Grad mit einer Muffe
- solide Bauweise und kompakt,
- leicht zu reinigende Außenformen,
- Komponenten entsprechen dem FDA-Standard und der 1935/2004/EG-Verordnung.
- Exzellente Korrosionsbeständigkeit,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS.
Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik in der Anlage, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Medienarten: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,05

Stärken

• Hohe Leistung
• Beständig bis + 150° C bei 30 bar
• Hervorragende mechanische Leistung
• Lange Gewinde gegen Stöße und Vibrationen
• Hervorragende Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit durch hohe phosphorchemische Nickelbeschichtung
• Voller Durchfluss, minimaler Druckabfall • Vielseitigkeit
• Materialien entsprechen den FDA-Normen
• Federzangen-Greifsystem, geeignet für Metallschläuche (gerillt) und Kunststoffschläuche
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohen Druck und Vakuum
• Ausgezeichnete chemische Verträglichkeit
• Mehr als 250 Teilenummern
• Eine Anpassung für zahlreiche Anwendungen: Bestandsoptimierung
• Manuelles Verbinden und Trennen
Kompakt und ergonomisch • Zuverlässigkeit
• Hochwertiger Messing für erhöhte Lebensdauer
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit

Anwendungen


• Lebensmittelverarbeitung
• Kaffeemaschinen
• Werksintern Automobilwerk
• Medizinische Ausrüstung
• Drucken
• Beschlagen
• Schweißroboter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht50 g
Gewicht der Verpackung283 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ3699
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur150 °C
Rohraußendurchmesser12 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
12,30 exkl. MwSt.
/ Stück
14,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std