1809 08 10 Winkel-Einschraubverschraubung, 8mm - R 1/8, Edelstahl

Legris Winkel-Einschraubverschraubung, 8mm - R 1/8, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1809 08 10
Rubix:69322
Hersteller:1809 08 10
EAN:0820099191003
1809 08 10 Winkel-Einschraubverschraubung, 8mm - R 1/8, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl 316l
Typ1809
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1809 08 10 Winkel-Einschraubverschraubung, 8mm - R 1/8, Edelstahl


Anwendung: Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilprozesse, Petrochemie, Chemie, Offshore-Öl- und Gasindustrie, Lebensmittelverarbeitung
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Karton: 2
Form: Außengewinde mit festem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.026

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27 g
Gewicht der Verpackung61 g
Werkstoffedelstahl 316l
Typ1809
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Nenndruck80 bar
Druck80 bar
Rohraußendurchmesser14 mm
Max. Betriebsdruck80 bar
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
69,52 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
82,73 € inkl. MwSt.