1809 12 17 Winkel-Einschraubverschraubung, 12mm - R 3/8, Edelstahl

Legris Winkel-Einschraubverschraubung, 12mm - R 3/8, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1809 12 17
Rubix:69323
Hersteller:1809 12 17
EAN:0820099191355
1809 12 17 Winkel-Einschraubverschraubung, 12mm - R 3/8, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Typ1809
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1809 12 17 Winkel-Einschraubverschraubung, 12mm - R 3/8, Edelstahl


Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilindustrie, Petrochemie, Chemie, Offshore-Öl und Gas
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Karton: 2
Form: Außengewinde mit festem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.069

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht70 g
Gewicht der Verpackung147 g
Werkstoffedelstahl
Typ1809
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Rohraußendurchmesser12 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
118,30 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
140,78 € inkl. MwSt.