Referenzen
Parker:EW6-1/8B
Rubix:83419
Hersteller:EW6-1/8B

Produktdetails : EW6-1/8B Winkel-Einschraubadapter
Winkel-Einschraubadapter
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Produkttyp: Messing-Adapter-Winkelstück Cone 60°Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde 90° Adaptergewinde
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.019
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Produkttyp: Messing-Adapter-Winkelstück Cone 60°Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde 90° Adaptergewinde
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.019
Technische Informationen
Attribute
| Typ | adapter |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 190 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
102,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
