3129 06 13 LF3000 Verlängerter Winkeleinschraubanschluss, 6mm - R1/4

Legris Verlängerter Winkeleinschraubanschluss, technisches Polymer/Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3129 06 13
Rubix:117318
Hersteller:3129 06 13
EAN:0820099231914
3129 06 13 LF3000 Verlängerter Winkeleinschraubanschluss, 6mm - R1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstofftechnisches polymer / edelstahl
Anschluss 16 mm schlauchaußen-ø
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3129 06 13 LF3000 Verlängerter Winkeleinschraubanschluss, 6mm - R1/4


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 14
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,020

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Gewicht der Verpackung210 g
Werkstofftechnisches polymer / edelstahl
Anschluss 16 mm schlauchaußen-ø
Profilwinkel 90°
Anschluss 2r 1/4
Typverlängerter winkeleinschraubanschluss (lf 3000®)
Rohrdurchmesser6 mm
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
53,70 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
63,90 inkl. MwSt.