0179 10 13 Gewindevergrösserungsstutzen, G1/8-G1/4, MS

Legris Vergrößerer mit Stecker/Buchse 179

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0179 10 13
Rubix:99282
Hersteller:0179 10 13
EAN:0820099127941
0179 10 13 Gewindevergrösserungsstutzen, G1/8-G1/4, MS

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0179 10 13 Gewindevergrösserungsstutzen, G1/8-G1/4, MS


Inkrementalgeber von Stecker zu Buchse
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Aufstocker Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: k.A.
Gewicht: 0,015

Stärken

• Sicherheit
• Schutz von Betreibern und Gerätschaften
• Verhindert unbeabsichtigtes Trennen
• Trennen nur mit Werkzeug möglich
• Beständigkeit gegen Schmier- und Reinigungsmittel • Ergonomisch
• Farbcodierung zur Identifikation des Flüssigkeitskreislaufs (6 Farben)
• Einstellung und Fixierung Ihrer Schaltkreise mit Clips und Entriegelungstasten
• Einfache Trennung mit Werkzeug bei schwierigem Zugang
• Angepasst an alle Installationskonfigurationen

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15 g
Gewicht der Verpackung154 g
Typ179
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser13 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
30,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
36,65 € inkl. MwSt.