Referenzen
Parker:0104 20 00
Rubix:473590
EAN:0820099093253

Produktdetails : 0104 20 00 T-Verschraubung, 20mm
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Flüssigkeitsübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 20
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 1
Form: T-Stück / Rohr
Hülse Material: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.33
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 20
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 1
Form: T-Stück / Rohr
Hülse Material: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.33
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 369 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | t-stück (0104) |
| Druck | 550 bar |
| Anschluss 1 | buis buitendiameter (ød): 20 mm |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Anschluss 2 | buis buitendiameter (ød): 20 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
305,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
