3304 08 04 LF3000 T-Mehrfachsteckanschluss, Durchg. 8mm-3 x Abg. 4mm

Legris T-Stück mehrfach 3989

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3304 08 04
Rubix:102333
Hersteller:3304 08 04
EAN:0820099265353
3304 08 04 LF3000 T-Mehrfachsteckanschluss, Durchg. 8mm-3 x Abg. 4mm

Technische Zusammenfassung

Werkstofftechnisches polymer (körper); edelstahl (greifring); nbr (dicht-/sicherungsring); messing vernickelt (adapter)
Typ3304 (t-stück mehrfach, lf 3000®)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,17 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3304 08 04 LF3000 T-Mehrfachsteckanschluss, Durchg. 8mm-3 x Abg. 4mm


Luftverteilung mit 3 Rohren im Winkel von 90° zur Zuleitung. Kann mit 2 Schrauben in Position gebracht werden.
- kompakt,
- solide Ausführung, ästhetisch und unauffällig für eine bessere Verbindung,
- volle Luftströmung,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS und ISO 14743.
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 4 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 2 Größe: 4 mm (Außen-Ø)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Mehrfachverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: T-Stück
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,012

Stärken

• Extreme Haltbarkeit für optimale Profitabilität
• 40 Jahre Sachkenntnis
Entspricht ISO 14743.
• Ideal für Vakuum-oder Druckanwendungen
• Bewährte und geprüfte Langlebigkeit gemäß den Anforderungen von DI 2006/42/CE
• Materialien mit hoher Beständigkeit
• Haltbarkeit von Produkt und Ausrüstung • Maximale Maschineneffizienz
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Vollbohrung für optimalen Durchfluss
• Röhre fixiert während dem Verbinden, um Leckagen zu verhindern
• Hervorragende Vakuumleistung dank der patentierten Dichtungstechnologie• Verbesserung der Produktivität und Instandhaltung
Kompaktes und ästhetisches Konstruktion: Reduzierte Abmessungen, platzsparend
• Leichtgewicht: Reduzierter Energieverbrauch von Betriebssystemen
• Parallelverschraubung mit patentierter unverlierbarer O-Ring-Dichtung
• Maximale Flexibilität aufgrund der breiten Produktpalette
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Automatisches Abdichten garantiert, sowohl in statischen als auch dynamischen Anwendungen

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Gewicht der Verpackung150 g
Werkstofftechnisches polymer (körper); edelstahl (greifring); nbr (dicht-/sicherungsring); messing vernickelt (adapter)
Typ3304 (t-stück mehrfach, lf 3000®)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,17 ''
Druck20 bar
Anschluss 1push-in schlauch 8 mm (außen-ø)
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Anschluss 2push-in schlauch 4 mm (außen-ø)
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
10,14 exkl. MwSt.
/ Stück
12,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std