0915 00 19 T-Muffe, M5 IG, MS vernickelt
Legris T-Muffe, M5 IG, MS vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0915 00 19
Rubix:474297
Hersteller:0915 00 19
EAN:0820099078366


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | 915 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,197 '' |
Produktdetails : 0915 00 19 T-Muffe, M5 IG, MS vernickelt
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: M5x0,8
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck-Verbindungsgarnituren Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 25
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.01
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: M5x0,8
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck-Verbindungsgarnituren Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 25
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.01
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 251 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | 915 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,197 '' |
| Druck | 60 bar |
| Anschluss 1 | m5x0,8 (ig) |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Anschluss 2 | m5x0,8 (ig) |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
196,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort