0158 10 10 T-Einschraub-Muffenanschluss, R1/8 AG - G1/4 IG
Legris T-Einschraub-Muffenanschluss, R1/8 AG - G1/4 IG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0158 10 10
Rubix:117314
Hersteller:0158 10 10
EAN:0820099122328

Produktdetails : 0158 10 10 T-Einschraub-Muffenanschluss, R1/8 AG - G1/4 IG
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/8 / G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Werkstoffe: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Bolzenabzweigungsadapter Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: T-Stück
Gewicht: 0.046
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/8 / G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Werkstoffe: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Bolzenabzweigungsadapter Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: T-Stück
Gewicht: 0.046
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 495 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 158 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
83,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
