C0H710848 T-Schwenkverbindung 3-fach 8 - R1/2 Pneufit C
T-Schwenkverbindung 3-fach 8 - R1/2 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0H710848
Rubix:305525


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); messing vernickelt (gewindekörper); nbr (dichtungen & o-ringe); rostfreier stahl (greifring); pom (löse- und rückhaltering); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|---|
| Typ | c0h710848 t-schwenkverschraubung 3-fach 8 - r1/2 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,5 '' |
Produktdetails : C0H710848 T-Schwenkverbindung 3-fach 8 - R1/2 Pneufit C
T-Schwenkverbindung 3-fach 8 - R1/2 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); messing vernickelt (gewindekörper); nbr (dichtungen & o-ringe); rostfreier stahl (greifring); pom (löse- und rückhaltering); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|---|
| Typ | c0h710848 t-schwenkverschraubung 3-fach 8 - r1/2 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,5 '' |
| Druck | 10 bar |
| Anschluss 1 | ø 8 mm rohr-/schlauchanschluss (pneufit c) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Anschluss 2 | r1/2 außengewinde (3-fach t-schwenkverschraubung) |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort