6304 60 00WP2 LIQUIFIT EQUAL TEE D3/8 STAND
Legris LIQUIFIT EQUAL TEE D3/8 STAND
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6304 60 00WP2
Rubix:1764211
EAN:0820099872339


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | bio-polymer auf biobasis (epdm) |
|---|---|
| Typ | 6304 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
Produktdetails : 6304 60 00WP2 LIQUIFIT EQUAL TEE D3/8 STAND
Anwendung: Getränkedosierung, Lebensmittelverarbeitung, medizinische Geräte, Inertgase, Wasseraufbereitung
Körpermaterial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Schlauch
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll
Anschluss 2 Typ: Schlauch
Anschluss 3 Größe: 3/8 Zoll Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 3 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckverschraubung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: T-Stück
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,009
Körpermaterial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Schlauch
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 3/8 Zoll
Anschluss 2 Typ: Schlauch
Anschluss 3 Größe: 3/8 Zoll Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 3 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckverschraubung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: T-Stück
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,009
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 96 g |
| Werkstoff | bio-polymer auf biobasis (epdm) |
| Typ | 6304 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Druck | 16 bar |
| Anschluss 1 | schlauch-außendurchmesser 3/8 zoll |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 95 °C |
| Anschluss 2 | schlauch-außendurchmesser 3/8 zoll |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
61,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort