0171 02 10 04 Super mini Verschlusskupplung, DN2, R1/8, blau
Legris Super mini Verschlusskupplung, DN2, R1/8, blau
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0171 02 10 04
Rubix:421687
EAN:0820099127033


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | technisches polymer; vernickeltes messing (anschlussteile); dichtung: nbr |
|---|---|
| Typ | 171 |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : 0171 02 10 04 Super mini Verschlusskupplung, DN2, R1/8, blau
Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Farbe: BLAU
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Nenndurchmesser (dn): 2
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0.01
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Farbe: BLAU
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Nenndurchmesser (dn): 2
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0.01
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 108 g |
| Werkstoff | technisches polymer; vernickeltes messing (anschlussteile); dichtung: nbr |
| Typ | 171 |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Anschluss 1 | r1/8 (bspt außengewinde) '' |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
183,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort