3193 16 17 STUD RUN TEE 16MM X 3/8 BSPP
Legris STUD RUN TEE 16MM X 3/8 BSPP
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3193 16 17
Rubix:1778085
EAN:0820099997094


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | 3193 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
Produktdetails : 3193 16 17 STUD RUN TEE 16MM X 3/8 BSPP
Anwendung: Robotik, Automobilindustrie, Pneumatik, Textilindustrie, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 16 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 16 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 27
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: T-Stück
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,121
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 16 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 16 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 27
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: T-Stück
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,121
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 121 g |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | 3193 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
95,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort