Referenzen
Parker:2203-12-00
Rubix:474709
Hersteller:2203 12 00
EAN:0820099197111

Produktdetails : 2203 12 00 Stopfen, 12mm
Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: NICKELPLATIERTES MESSING
Nenndurchmesser (dn): 12
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 1
Gewicht: 0,042
Gehäusematerial: NICKELPLATIERTES MESSING
Nenndurchmesser (dn): 12
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 1
Gewicht: 0,042
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 49 g |
| Werkstoff | nickelplattiertes messing |
| Typ | 2203 |
| Druck | 20 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
