0671 04 00 Steck-Schalldämpfer für Steckanschluss 4mm
Legris Steck-Schalldämpfer für Steckanschluss 4mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0671 04 00
Rubix:464119
Hersteller:0671 04 00
EAN:0820099148489

Produktdetails : 0671 04 00 Steck-Schalldämpfer für Steckanschluss 4mm
Anwendung: Robotik, Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohrstutzen zu Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: 4
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Länge: 43.5
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Produktart: Push-In-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Form: Gerade
Form: Push-in-Schalldämpfer
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,015
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohrstutzen zu Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: 4
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Länge: 43.5
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Produktart: Push-In-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Form: Gerade
Form: Push-in-Schalldämpfer
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,015
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 151 g |
| Typ | 671 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
