4992 00 21 STD COMPACT BALL VALVE DN10
Legris STD COMPACT BALL VALVE DN10
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:4992 00 21
Rubix:1777802
Hersteller:4992 00 21
EAN:0886357013524

Produktdetails : 4992 00 21 STD COMPACT BALL VALVE DN10
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Verchromtes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Verchromtes Messing
Gehäuse-Material: Verchromtes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 10
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Kompakter Hebel, Kunststoff
Griffart: Kurzer Hebel (Polymer), schwarz
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Durchfluss: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 30, 3, 435
Maximale Betriebstemperatur: 90, 194
Minimale Betriebstemperatur: -10, 14
Montageart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Betriebsdruck: 0 bis 3, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 10
Produktreihe: Standard-Serie
Produktstil: Kompaktkugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standard Kompaktserie Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,142, 0,3124
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Verchromtes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Verchromtes Messing
Gehäuse-Material: Verchromtes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 10
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Kompakter Hebel, Kunststoff
Griffart: Kurzer Hebel (Polymer), schwarz
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Durchfluss: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 30, 3, 435
Maximale Betriebstemperatur: 90, 194
Minimale Betriebstemperatur: -10, 14
Montageart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Betriebsdruck: 0 bis 3, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 10
Produktreihe: Standard-Serie
Produktstil: Kompaktkugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standard Kompaktserie Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,142, 0,3124
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 142 g |
|---|---|
| Typ | 4992 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
85,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
