0469 13 21 Kugelhahn, Muffe/Muffe, mit Entlüftungsbohrung, DN13 - G1/2

Legris Kugelhahn mit Innengewinde BSPP 469

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0469 13 21
Rubix:112500
Hersteller:0469 13 21
EAN:0820099142746
0469 13 21 Kugelhahn, Muffe/Muffe, mit Entlüftungsbohrung, DN13 - G1/2

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0469 13 21 Kugelhahn, Muffe/Muffe, mit Entlüftungsbohrung, DN13 - G1/2


Ermöglicht die Entlüftung von Flüssigkeiten in die Atmosphäre.
– voller Durchfluss
– optimale Dichtung durch Ausgleichs-„O“-Ringe
– hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung
Universal-Serie, erhältlich mit 1/8 Zoll- bis 1 Zoll-G-Gewinde.
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 13
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: k.A.
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 3-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), rot
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 13
Produktreihe: Universal-Serie
Produktstil: Entlüfteter Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal, entlüftet
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 3/2 Inline-Kugelhahn mit Entlüftung, weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,293, 0,646

Stärken

• Haltbarkeit u. Zuverlässigkeit
• Automatischer Dichtungsverschleißausgleich für langfristige Zuverlässigkeit
• Robuste, korrosionsbeständige Materialien
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit • Vielseitig und leistungsstark
• Ideal für die Leistungsfähigkeit von pneumatischen Kreisläufen
Maßgefertigte Ventile für spezielle Anwendungen
• Unerreichte Leistung unter Vakuum
• Reibungsloser Betrieb durch selbstschmierende Dichtungen
• Große Bandbreite an Arbeitsdrücken und Temperaturen
• Hebel kann neu positioniert und ersetzt werden
• Viele Konfigurationen, um alle Systemanforderungen zu erfüllen

Anwendungen


• Verpackung
• Bekleidungswaren
• Holz
• Gummi- u. Reifenverarbeitung
• Kunststoffverarbeitung
• Schiene
• Erlaubt das Öffnen und Schließen von Industriekreisläufen
• Geeignet für leicht korrosive Industrieflüssigkeiten
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht294 g
Gewicht der Verpackung1513 g
Typ469
120 mm
90 mm
Zolltarifcode84818081
232,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
276,73 € inkl. MwSt.