7860 10 17 Start-Verschraubung für Hauptventil mit Blitzan. 10mm - G3/8
Legris Start-Verschraubung für Hauptventil mit Blitzan. 10mm - G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7860 10 17
Rubix:171213
EAN:0820099335292

Produktdetails : 7860 10 17 Start-Verschraubung für Hauptventil mit Blitzan. 10mm - G3/8
Anwendung: Pneumatische Systeme, Robotik, Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik
Körpermaterial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -15
Anzahl pro Box: 1
Form: Softstart für Absperrventil
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Gewicht: 0.115
Körpermaterial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -15
Anzahl pro Box: 1
Form: Softstart für Absperrventil
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Gewicht: 0.115
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 127 g |
| Typ | 7860 |
| Anschlusstyp | g3/8 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
