0185 10 00 Standard-Kupplung DN5, Stecktülle für weichen Schl., 10mm IG
Legris Standard-Kupplung DN5, Stecktülle für weichen Schl., 10mm IG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0185 10 00
Rubix:155680
Hersteller:0185 10 00
EAN:0820099128412

Produktdetails : 0185 10 00 Standard-Kupplung DN5, Stecktülle für weichen Schl., 10mm IG
Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomatisierung, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: ZINKBESCHICHTETER BLISTERSTAHL
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 10
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12,2
Durchmesser nominal (dn): 5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0,013
Gehäusematerial: ZINKBESCHICHTETER BLISTERSTAHL
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 10
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12,2
Durchmesser nominal (dn): 5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0,013
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 144 g |
| Werkstoff | verzinktes stahl |
| Typ | 185 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
67,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort