0206 22 00 Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, 1/2 NPT
Legris Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, 1/2 NPT
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0206 22 00
Rubix:474115
Hersteller:0206 22 00
EAN:0820099132914

Produktdetails : 0206 22 00 Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, 1/2 NPT
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/2
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.023
Gehäusematerial: Stahl
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/2
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.023
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 243 g |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 206 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Max. Betriebsdruck | 100 bar |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
31,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort