7818 04 21 Signalverschraubung pneum. mit Blitzanschluss 4mm - G1/2
Legris Signalverschraubung pneum. mit Blitzanschluss 4mm - G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7818 04 21
Rubix:172201
Hersteller:7818 04 21
EAN:0820099334394

Produktdetails : 7818 04 21 Signalverschraubung pneum. mit Blitzanschluss 4mm - G1/2
Anwendung: Robotik, Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Maximaler Betriebsdruck: 8
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -15
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: Pneumatischer Sensorstecker
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.125
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Maximaler Betriebsdruck: 8
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -15
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: Pneumatischer Sensorstecker
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.125
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 138 g |
| Typ | 7818 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort