7818 19 13 Signalausgang pneumatisch mit M5-Anschluß-G1/4
Legris Signalausgang pneumatisch mit M5-Anschluß-G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7818-19-13
Rubix:177511
Hersteller:7818 19 13
EAN:0820099334486

Produktdetails : 7818 19 13 Signalausgang pneumatisch mit M5-Anschluß-G1/4
Anwendung: Robotik, Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 8
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -15
O-Ring Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: Pneumatischer Sensor Buchse
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.065
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 8
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -15
O-Ring Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: Pneumatischer Sensor Buchse
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.065
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 72 g |
| Typ | 7818 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
