7970 13 13 Schnellentlüftungsventil, Metall, G1/4

Legris Schnellentlüftungsventil, Metall, G1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7970 13 13
Rubix:575552
Hersteller:7970 13 13
EAN:0820099869209
7970 13 13 Schnellentlüftungsventil, Metall, G1/4

Technische Zusammenfassung

Typ7970
Anschlusstypg1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7970 13 13 Schnellentlüftungsventil, Metall, G1/4


Anwendung: Förderanlagen, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung, Robotik
Gehäusematerial: NICKELPLATIERTES MESSING
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Stückzahl pro Karton: 10
Form: Winkel-Schnellablassventil weiblich
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.148

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht148 g
Gewicht der Verpackung1516 g
Typ7970
Anschlusstypg1/4
90 mm
90 mm
Zolltarifcode84818079
405,40 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
482,43 inkl. MwSt.