7899 00 13 Schnellentlüftungsventil, G1/4, VA

Legris Schnellentlüftungsventil, G1/4, VA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7899 00 13
Rubix:475542
Hersteller:7899-00-13
EAN:0820099653877
7899 00 13 Schnellentlüftungsventil, G1/4, VA

Technische Zusammenfassung

Typ7899
Anschlusstypg1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7899 00 13 Schnellentlüftungsventil, G1/4, VA


Anwendung: Fördertechnik, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung, Robotik
Körperwerkstoff: EDELSTAHL 316L
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 7
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Stückzahl pro Karton: 1
Form: Gerades Edelstahl-Schnellentlüftungsventil mit Innengewinde
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.084

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht84 g
Gewicht der Verpackung92 g
Typ7899
Anschlusstypg1/4
30 mm
60 mm
Zolltarifcode84818079
99,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,86 € inkl. MwSt.