0934 09 21 HOSE BARBED 9MM MALE 1/2''BSPT NICKEL PLATED
Legris Schlauchadapter mit Außengewinde BSPT 934
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0934 09 21
Rubix:2969821
Hersteller:0934 09 21
EAN:0886357030934

Produktdetails : 0934 09 21 HOSE BARBED 9MM MALE 1/2''BSPT NICKEL PLATED
Schnelle Verbindung eines selbstbefestigenden Schlauchs mit einem weiblichen Anschluss. Erhältlich mit einem Außendurchmesser von 6 bis 20 mm.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungsgarnituren Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauchtüllenadapter männlich
Produkttyp: Endstück-Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.032
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungsgarnituren Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauchtüllenadapter männlich
Produkttyp: Endstück-Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.032
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 331 g |
| Typ | 934 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
25,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
