1100U12 04 Polyurethan-Rohr, 12 x 8mm Drm., blau, 100m-Rolle

Legris Rohr Polyurethan flexibel U100

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:1100U12 04
Rubix:1148754
Hersteller:1100U12 04
EAN:0820099185866
1100U12 04 Polyurethan-Rohr, 12 x 8mm Drm., blau, 100m-Rolle
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser8 mm
Länge100 m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1100U12 04 Polyurethan-Rohr, 12 x 8mm Drm., blau, 100m-Rolle


Für kompakte Anlagen, die einen kleinen Biegeradius und eine hohe Flexibilität erfordern.
Exzellente Abriebfestigkeit.
Breites Sortiment an verschiedenen Farben für eine leichte Identifikation verschiedener Kreisläufe erhältlich.
Anwendung: Robotik, Verkabelung, Pneumatik, Automatisierung, Automobilbau, schnelle Zyklen, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: BLAU
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall")
Rohr I.d. (mm): 8
Tube O.d. (mm): 12
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 7.8

Stärken

• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit
• Optimaler Biegeradius
• Gute Schwingungsaufnahme
• Unübertroffene Abriebfestigkeit für Einzelschichtschläuche
• UV-beständig
• Überlegene Vakuumfähigkeit aufgrund der Oberflächenhärte
• Restlängenmarkierung.
• Silikonfrei • 3 Materialeinstellungen
• PU-Ester: perfekt für pneumatische Anwendungen
• PU-Äther: keine Wasseraufnahme, überlegene chemische Beständigkeit gegen PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: Identifizierung von Flüssigkeiten und chemischer Kreislaufwiderstand, die der PU-Äther-verbesserten Langlebigkeit überlegen sind.

Anwendungen


• Nahrungsmittel und Getränke
• Sonstige Erzeugnisse
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Förderung von Druckluft und industriellen Flüssigkeiten
• Standard-pneumatische Anwendungen, die schnelle Zyklen benötigen
• Anwendungen, die Wasser und Feuchtigkeit (PU-Äther) unterworfen sind
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6000 g
Gewicht der Verpackung7800 g
Innendurchmesser8 mm
Länge100 m
Farbeblau
250 mm
630 mm
Zolltarifcode39173200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
331,28 exkl. MwSt.
/ Stück
394,22 inkl. MwSt.