1025U08R04 Polyurethan-Rohr, weich, 8x5.5mm, blau, 25m-Rolle

Legris Flexibles Polyether Polyurethanrohr 25M UR25

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1025U08R04
Rubix:1148517
Hersteller:1025U08R04
EAN:0820099170756
1025U08R04 Polyurethan-Rohr, weich, 8x5.5mm, blau, 25m-Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5,5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1025U08R04 Polyurethan-Rohr, weich, 8x5.5mm, blau, 25m-Rolle


Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und für den Einsatz in Installationen mit begrenzten Platzverhältnissen, die einen engen Biegeradius und hohe Flexibilität erfordern. Exzellente Abriebfestigkeit. Breites Sortiment an verschiedenen Farben für eine leichte Identifikation verschiedener Kreisläufe erhältlich.
Anwendung: Robotik, Verkabelung, Pneumatik, Automatisierung, Automobilbau, schnelle Zyklen, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: BLAU
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal")
Tube I.d. (mm): 5,5
Rohr O.d. (mm): 8
Schlauchmaterial: PUER
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,99

Stärken

• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit
• Optimaler Biegeradius
• Gute Schwingungsaufnahme
• Unübertroffene Abriebfestigkeit für Einzelschichtschläuche
• UV-beständig
• Überlegene Vakuumfähigkeit aufgrund der Oberflächenhärte
• Restlängenmarkierung.
• Silikonfrei • 3 Materialeinstellungen
• PU-Ester: perfekt für pneumatische Anwendungen
• PU-Äther: keine Wasseraufnahme, überlegene chemische Beständigkeit gegen PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: Identifizierung von Flüssigkeiten und chemischer Kreislaufwiderstand, die der PU-Äther-verbesserten Langlebigkeit überlegen sind.

Anwendungen


• Nahrungsmittel und Getränke
• Sonstige Erzeugnisse
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Förderung von Druckluft und industriellen Flüssigkeiten
• Standard-pneumatische Anwendungen, die schnelle Zyklen benötigen
• Anwendungen, die Wasser und Feuchtigkeit (PU-Äther) unterworfen sind
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht990 g
Gewicht der Verpackung990 g
Innendurchmesser5,5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeblau
Rollenlänge25 m
Werkstoffpu
Max. Betriebsdruck12 bar
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Biegeradius20 mm
63 mm
410 mm
Zolltarifcode39173200
36,04 exkl. MwSt.
/ Stück
42,89 inkl. MwSt.