3800 70 00 Rillenformgerät für Edelstahlrohre (LF3600 und LF3800)
Legris Rillenformgerät für Edelstahlrohre (LF3600 und LF3800)
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3800 70 00
Rubix:177237
Hersteller:3800 70 00
EAN:0820099287843

Produktdetails : 3800 70 00 Rillenformgerät für Edelstahlrohre (LF3600 und LF3800)
Anwendung: Medizinische Geräte, Chemie, Pharmazie, Petrochemie, Papierindustrie, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: Alle Durchmesser
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Anschluss Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Andere Fluide: Bitte fragen Sie uns, Wasser, Luft
Industrie: Pharmazeutik, Medizin, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke
Werkstoffe der Konstruktion: Edelstahl AISI 316L (Mutter), Edelstahl AISI 316L (Spannzange)
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Maximale Betriebstemperatur: n/a
Minimale Betriebstemperatur: n/a
Produktreihe: LF 3800
Produktart: Werkzeuge
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: FKM
Form: n/a
Spezifikationen Erfüllt: USDA NSF H1 (Fett), UL 94 V-0 (Dichtung), FDA 21 CFR, EC 1935/2004, REACH DI: 1907/2006, ISO 14743 (Pneumatische Übertragungen), PED DI: 97/23/EC, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS DI: 2011/65/EC
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufen: 1, 14.5, 755
Gewicht: 0.361
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: Alle Durchmesser
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Anschluss Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Andere Fluide: Bitte fragen Sie uns, Wasser, Luft
Industrie: Pharmazeutik, Medizin, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke
Werkstoffe der Konstruktion: Edelstahl AISI 316L (Mutter), Edelstahl AISI 316L (Spannzange)
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Maximale Betriebstemperatur: n/a
Minimale Betriebstemperatur: n/a
Produktreihe: LF 3800
Produktart: Werkzeuge
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: FKM
Form: n/a
Spezifikationen Erfüllt: USDA NSF H1 (Fett), UL 94 V-0 (Dichtung), FDA 21 CFR, EC 1935/2004, REACH DI: 1907/2006, ISO 14743 (Pneumatische Übertragungen), PED DI: 97/23/EC, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS DI: 2011/65/EC
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufen: 1, 14.5, 755
Gewicht: 0.361
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 326 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 361 g |
| Typ | 3800 |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
435,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
518,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
