1862 34 27 Reduziermuffe, G1IG x G3/4IG, VA
Legris Reduziermuffe, G1IG x G3/4IG, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1862 34 27
Rubix:474618
EAN:0820099195735

Produktdetails : 1862 34 27 Reduziermuffe, G1IG x G3/4IG, VA
Anwendung: Textil, Pneumatik, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Robotik, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1 / G 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Werkstoffe: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Reduzierstück Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.281
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1 / G 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Werkstoffe: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Reduzierstück Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.281
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 282 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 294 g |
| Typ | 1862 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 41 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort