1025U12K02 PU ANTI-SPARK TUBE SINLGE LAYE
Legris PU ANTI-SPARK TUBE SINLGE LAYE
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1025U12K02
Rubix:1770905
EAN:0820099171708

Produktdetails : 1025U12K02 PU ANTI-SPARK TUBE SINLGE LAYE
Anwendung: Industriemaschinen, Druckluft, Robotik, mechanische Beanspruchung, Kühlung, Schweißen, Verkabelung
Farbe: GRÜN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25,0
Maximaler Betriebsdruck: 14,0
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Industrieflüssigkeiten, Luft (Druckluft), Kühlmittel
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Rohre: 1.0
Spezifikationen: UL 94 V-0 (Feuerbeständigkeit), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC, REACH 1907/2006
Rohr Innendurchmesser (mm): 12.0
Rohr O.d. (mm): 8.0
Rohrmaterial: PUER - UL94
Vakuum-Druckstufe: 755.0
Gewicht: 2085.0
Farbe: GRÜN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25,0
Maximaler Betriebsdruck: 14,0
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Industrieflüssigkeiten, Luft (Druckluft), Kühlmittel
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Rohre: 1.0
Spezifikationen: UL 94 V-0 (Feuerbeständigkeit), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC, REACH 1907/2006
Rohr Innendurchmesser (mm): 12.0
Rohr O.d. (mm): 8.0
Rohrmaterial: PUER - UL94
Vakuum-Druckstufe: 755.0
Gewicht: 2085.0
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2021 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Max. Betriebsdruck | 14 bar |
| Werkstoff | polyurethan (polyether) – funkenfrei (einlagig) |
| Berstdruck | 42 bar |
| Länge | 25000 mm |
| Größe | 12 x 8 mm (od x id) |
| 113 mm | |
| 500 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
