Referenzen
Parker:HNPMB12
Rubix:1770687
EAN:0886357074471


Technische Zusammenfassung
| Typ | gleicher anschluss |
|---|---|
| Anschluss 1 | push-to-connect '' |
| Werkstoff | messing, nbr |
Produktdetails : HNPMB12 PRESTOMATIC 2 EQUAL UNION
Anwendung: Luftfederung, Fahrwerk, Motorbremse, Getriebe, Stromabnehmer, Motorsteuerung, Druckluftbremsanlagen
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 4 Rohr-Außendurchmesser: 12 mm (O.D.)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Material des Klemmrings: Edelstahl
Konstruktionsmaterialien: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produktart: Gleicher Anschluss
Menge pro Box: 5
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann erreicht werden, wenn sie mit feuerfesten Schläuchen verwendet werden. Vollständig angepasst an Transportbremssysteme mit Schläuchen: DIN 74324-1, DIN 73378, NF-R12-632-2
Gewicht: 0,041
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 4 Rohr-Außendurchmesser: 12 mm (O.D.)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Material des Klemmrings: Edelstahl
Konstruktionsmaterialien: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produktart: Gleicher Anschluss
Menge pro Box: 5
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann erreicht werden, wenn sie mit feuerfesten Schläuchen verwendet werden. Vollständig angepasst an Transportbremssysteme mit Schläuchen: DIN 74324-1, DIN 73378, NF-R12-632-2
Gewicht: 0,041
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Typ | gleicher anschluss |
| Anschluss 1 | push-to-connect '' |
| Werkstoff | messing, nbr |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Ausführung | prestomatic 2 (push-in fitting) |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
| Druck | 25 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
154,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort