1025U06 02 Polyurethan-Rohr, 6 x 4mm Drm., grün, 25m-Rolle

Legris Polyurethanrohr 25 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1025U06 02
Rubix:1148496
Hersteller:1025U06 02
EAN:0820099169859
1025U06 02 Polyurethan-Rohr, 6 x 4mm Drm., grün, 25m-Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1025U06 02 Polyurethan-Rohr, 6 x 4mm Drm., grün, 25m-Rolle


Empfohlen für kompakte Installationen, die einen kleinen Krümmungsradius und eine sehr gute Flexibilität erfordern.
Sehr gute Abriebfestigkeit.
Erhältlich in einer großen Auswahl an Farben zur einfachen Identifizierung von Kreisläufen. Einsatztemperatur: -15 bis 70 °C, 5 bis 158°F, 258° bis 343°K.
Anwendung: Robotik, Verkabelung, Pneumatik, Automatisierung, Automobilbau, schnelle Zyklen, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: GRÜN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall")
Rohr I.d. (mm): 4
Rohr O.d. (mm): 6
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,567

Stärken

• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit
• Optimaler Biegeradius
• Gute Schwingungsaufnahme
• Unübertroffene Abriebfestigkeit für Einzelschichtschläuche
• UV-beständig
• Überlegene Vakuumfähigkeit aufgrund der Oberflächenhärte
• Restlängenmarkierung.
• Silikonfrei • 3 Materialeinstellungen
• PU-Ester: perfekt für pneumatische Anwendungen
• PU-Äther: keine Wasseraufnahme, überlegene chemische Beständigkeit gegen PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: Identifizierung von Flüssigkeiten und chemischer Kreislaufwiderstand, die der PU-Äther-verbesserten Langlebigkeit überlegen sind.

Anwendungen


• Nahrungsmittel und Getränke
• Sonstige Erzeugnisse
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Förderung von Druckluft und industriellen Flüssigkeiten
• Standard-pneumatische Anwendungen, die schnelle Zyklen benötigen
• Anwendungen, die Wasser und Feuchtigkeit (PU-Äther) unterworfen sind
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht480 g
Gewicht der Verpackung567 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbegrün
Rollenlänge250 m
Werkstoffpolyurethan (pu) – ester
Max. Betriebsdruck10 bar
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Berstdruck30 bar
Biegeradius15 mm
63 mm
280 mm
Zolltarifcode39173200
21,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,17 € inkl. MwSt.